Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24512
EAN/GTIN:
     9002730396898
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 3x 4 blank Gewindestift mit Spitze und Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
3 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
1,5 mm
Größe:
M 3x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 stahl 45h blank m3 x 4, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M3x4, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0595*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,97*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,70*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.