Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Skizze zu ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104428639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83515
EAN/GTIN:
     4042666134732
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 3x 10 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.

Achtung!
Gewindestifte nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
3 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,5 mm
Größe:
M 3x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, gewindestift din 913 45 h m3x10, din 913, din 913 45h, Arretierschraube, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0586*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,60*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,95*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,89*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.