| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104428249 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 069128100080040 EAN/GTIN: 4043952488089 |
| |
|
| | |
| DIN6912 08.8 M 8x 40 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Anwenderbeschränkung: Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!
Weitere Informationen: | | b: | 22 mm | DIN: | 6912 | d1: | 8 mm | d2: | 13 mm | Festigkeitsklasse: | 08.8 | Gewindeform: | M | k: | 5 mm | L: | 40 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 6 mm | t1: | 3 mm | Größe: | M 8x 40 mm | Kopfform: | Zylinderkopf | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube iso 4762 m8, din 6912, DIN6912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0658* | € 0,0913* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1146* | € 0,1617* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,168* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1287* | € 0,1687* | | | | Lager 3145 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3355* | € 0,4155* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|