Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311804
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M 8 verzinkt Sechskantmutter




Weitere Informationen:
d1:
8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8
ISO:
4032
m max.:
6,8 mm
s:
13 mm
e mind.:
14,38 mm
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 8.8 a2k, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Mutter, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0209*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.