Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40144100050
EAN/GTIN:
     4036758189786
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M10x 50 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
s:
16 mm
b:
26 mm
E:
17,77 mm
Gewindeform:
M
d1:
10 mm
L:
50 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
k:
6,4 mm
ISO:
4014
Größe:
M10x 50 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m10 din931 a4, din 931, schraube m10 din 931, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x50, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,768*
€ 1,028*
3 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 45,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
0127410
ab € 0,0383*
Zubehör
k.A.
158710SW16A4
ab € 5,952*
Zubehör
k.A.
40324100
ab € 0,182*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,566*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,0992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.