Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980-4-10
EAN/GTIN:
     4050128210511
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042 M10 Edelstahl A4 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
ISO:
7042
s:
16 mm
e mind.:
17,77 mm
h:
10 mm
Form:
2
Oberfläche:
A4
d1:
10 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M10 mm
m max.:
6,43
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 m10 a4, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a4, Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,556*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.