Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M10 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M10 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M10 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M10 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M10 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104440273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089410
EAN/GTIN:
     4043377308740
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M10 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
s:
2 mm
für ø:
M10
Material:
Edelstahl
d2 max.:
20 mm
DIN:
125
d1:
10,5 mm
Oberfläche:
A4
ISO:
7089
Größe:
M10 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, unterlegscheibe iso7089 a4 10,5, din 125, din 125 v4a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0993*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.