Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400100040
EAN/GTIN:
     4043952459126
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M10x 40 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
Oberfläche:
A4
s:
16 mm
Gewindeform:
M
E:
17,77 mm
k:
6,4 mm
Material:
Edelstahl
ISO:
4017
Größe:
M10x 40 mm
L:
40 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10x40 a4, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2093*
€ 0,2918*
9 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2262*
€ 0,3084*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2123*
€ 0,3148*
Lager 3145
1071
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,85*
Zubehör
k.A.
0127410
ab € 0,038*
Zubehör
k.A.
158710SW16A4
ab € 5,932*
Zubehör
k.A.
40324100
ab € 0,182*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,556*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,0993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.