Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400100070
EAN/GTIN:
     4043952459188
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M10x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A4
k:
6,4 mm
Material:
Edelstahl
E:
17,77 mm
s:
16 mm
d1:
10 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
Größe:
M10x 70 mm
L:
70 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4017 m10x70 a4, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x70, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,2779*
€ 0,3847*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2819*
€ 0,4021*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3586*
€ 0,4786*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,5611*
€ 0,5611*
Lager 3145
253
1
€ 5,90*
ab € 0,768*
€ 1,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,988*
€ 1,17572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,85*
Zubehör
k.A.
0127410
ab € 0,0383*
Zubehör
k.A.
158710SW16A4
ab € 5,922*
Zubehör
k.A.
40324100
ab € 0,182*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,556*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,0987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.