Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400100045
EAN/GTIN:
     4043952459133
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M10x 45 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
s:
16 mm
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
E:
17,77 mm
Oberfläche:
A4
k:
6,4 mm
d1:
10 mm
Größe:
M10x 45 mm
L:
45 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, m10x45 a4 din933, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x45, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2133*
€ 0,296*
5 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,2306*
€ 0,3028*
9 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,2369*
€ 0,3069*
Lager 3145
303
100
€ 5,90*
ab € 0,574*
€ 0,724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,85*
Zubehör
k.A.
0127410
ab € 0,038*
Zubehör
k.A.
158710SW16A4
ab € 5,932*
Zubehör
k.A.
40324100
ab € 0,182*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,556*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,0993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.