Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179200100016
EAN/GTIN:
     4043952455890
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M10x 16 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
Oberfläche:
A2
Gewindeform:
M
d1:
10 mm
Material:
Edelstahl
E:
17,77 mm
k:
6,4 mm
s:
16 mm
L:
16 mm
Größe:
M10x 16 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2 m10x16, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1383*
€ 0,1913*
Lager 3145
235
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1944*
€ 0,2944*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 15,61*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 15,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0244*
Zubehör
k.A.
158710SW16A2
ab € 5,072*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1238*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.