Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M10X16 A2 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, A2, M 10 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M10X16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M10X16 A2
EAN/GTIN:
     4043952455890
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1068*
€ 0,1564*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1084*
€ 0,1662*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1244*
€ 0,1726*
8 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,129*
€ 0,177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,86*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0242*
Zubehör
k.A.
158710SW16A2
ab € 5,112*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1238*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.