| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104422818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079854160030006 EAN/GTIN: 4043952551806 |
| |
|
| | |
| ISO14583 4.8 M 3x 6 Torx 10 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Entspricht DIN 7985A.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 10 | DIN: | 7985 | d1: | 3 mm | d2: | 5,6 mm | Festigkeitsklasse: | 4.8 | Form: | A | Gewindeform: | M | ISO: | 14583 | k max.: | 2,4 mm | L: | 6 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | M 3x 6 mm | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Linsenkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 4.8 m3, din 7985 tx, din 7985, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M3x6, Torx-Schrauben, Torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00847* | € 0,01198* | | | | | 10 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0104* | € 0,014* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 6,99* | ab € 0,011* | € 0,0146* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0112* | € 0,0149* | | | | Lager 3145 | | | | 2000 | | € 5,90* | ab € 0,0232* | € 0,0295* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|