Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 M 3 x 6 -T galv. verzinkt gal Zn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-079854160030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854160030006
EAN/GTIN:
     4043952551806
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 6 -T10 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.057 KGM
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 4.8 m3, din 7985 tx, din 7985, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Linsenschrauben mit Innensechskant, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, M3x6-T10, M 3 x 6 -T10, 4.8, galv. verzinkt, AM798536, 07985.416
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
2000
€ 4,30*
ab € 0,00843*
€ 0,01198*
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,99*
ab € 0,00904*
€ 0,01225*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00982*
€ 0,01313*
24 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0146*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01163*
€ 0,01384
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01078*
€ 0,01283
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 23,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00958*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
8-0200-0320-0125-01-A
ab € 0,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.