Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637009060060
EAN/GTIN:
     4043952321232
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 6x 60 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
3 mm
L:
60 mm
Material:
Messing
n:
1,6 mm
Oberfläche:
blank
t mind.:
1,2 mm
Größe:
M 6x 60 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3494*
€ 0,4594*
Lager 3145
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,521*
€ 1,861*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 26,90*
€ 37,24*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,09*
€ 37,93*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 29,38*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,701*
€ 2,02419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1000685
ab € 0,2293*
Zubehör
Reyher
001257010064000
ab € 0,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.