Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000685
EAN/GTIN:
     9002730323207
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M 6 Messing blank Sechskantmutter

Weitere Informationen:
e mind.:
11,05 mm
Oberfläche:
blank
Gewindeform:
M
m max.:
5,2 mm
Material:
Messing
s:
10 mm
ISO:
4032
d1:
6 mm
Größe:
M 6 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 messing, din en iso 4032, iso 4032 blank, Messingmuttern, Mutter Messing, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2293*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.