| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019345965 Herst.-Nr.: 001257010064000 EAN/GTIN: 4043952049457 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 125-1 A 6,4x12x1,6 Messing 1000 Stück DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 6,4 x12 x1,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00125.701· Normart: DIN 125· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001257010064000 | Werksnummer: | 8000154506 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6,4 x12 x1,6 | Norm: | DIN 125-1 Form A | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Messing Scheibe, messing scheibe 6,4 x 12 x 1,6, din 125, din 125a |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,018* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0172* | € 0,025* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0174* | € 0,0264* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0195* | € 0,0268* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0201* | € 0,0279* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|