Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075043010055060
EAN/GTIN:
     4043952772256
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN7504N 5.5x 60 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube

Weitere Informationen:
L:
60 mm
Antrieb:
TX 25
für Blechstärke:
1,75 - 5,25 mm
Material:
Stahl
Form:
N
k:
3,95 mm
d1:
5,5 mm
d2:
10,8 mm
DIN:
7504
Oberfläche:
verzinkt-blau
lb:
ca. 11 mm
Größe:
5,5x60 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx 5x60, bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube torx, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0767*
€ 0,107*
Lager 3145
2045
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1837*
€ 0,2437*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,02*
€ 20,055*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,875*
€ 21,295*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 23,445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 60,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.