Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Stahl N 5,5 x 60 -T25 galv. verzinkt, LIKO gal Zn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-075043010055060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075043010055060
EAN/GTIN:
     4043952772256
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
~DIN 7504 Stahl Form N-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Linsenkopf nach ISO 14585, mit ISR - Abmessung: N 5,5 x 60 -T25 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.870 KGM
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx 5x60, bohrschrauben ohne din, linsenkopfschraube torx, Blechschrauben, Bohrschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Schnellbauschrauben, Selbstbohrende Schrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 15481, DIN 7504, N5, 5x60-T25, N 5, 5 x 60 -T25, Stahl, galv. verzinkt, AM75045560, 07504.301
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3500
250
€ 4,30*
ab € 0,0559*
€ 0,0804*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0567*
€ 0,0852*
7 Tage
3500
250
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0855*
6 Tage
5000
250
€ 5,99*
ab € 0,0694*
€ 0,0941*
8 Tage
3500
250
€ 5,59*
ab € 0,072*
€ 0,0958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.