Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Skizze zu DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Artikel-Nr.:
     3145-104414254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040150055038
EAN/GTIN:
     4043952744314
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN7504N 5.5x 38 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481

Entspricht EN ISO 15481.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
7504
d1:
5,5 mm
d2:
10,8 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 5,25 mm
k:
3,95 mm
L:
38 mm
lb:
ca. 11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
15481
Größe:
5,5x38 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0348*
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0256*
€ 0,0371*
6 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0452*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0349*
€ 0,047*
Lager 3145
1083
500
€ 5,90*
ab € 0,1107*
€ 0,1407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 70,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.