Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406426
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0627000400403
EAN/GTIN:
     4003530167935
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
SPAX Linsensenkkopf 4.0x 40 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L1:
35 mm
Marke:
SPAX
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
4.0x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 4x40 a2 torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax 4x40, 4x40, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0546*
€ 0,0832*
3 Tage
92000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,06325*
€ 0,08645*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,073*
€ 0,0981*
7 Tage
600
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,1182*
Lager 3145
22400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1177*
€ 0,1537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.