Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104406137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9045245 30
EAN/GTIN:
     4043377198990
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube Halbrundkopf 4.5x 30 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4,5 mm
d2 max.:
9 mm
Form:
VG
k max.:
3,1 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
4.5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 4,5 x 30 a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf, torx spanplattenschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0704*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.