Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104406021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9047240 20
EAN/GTIN:
     4043377200983
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 20 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
VG
k max.:
2,4 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
4.0x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4x20, Edelstahlschrauben, Holzbauschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.