Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104405868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9049230 30
EAN/GTIN:
     4043377203175
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Linsensenkkopf 3.0x 30 Vollgewinde Pozidriv 1 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 1
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
k max.:
1,8 mm
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Marke:
Eigenmarke
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
3.0x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube liseko a2 3x30, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube halbrundkopf, spanplattenschraube a2, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0369*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071020001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.