Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Produktbild zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Skizze zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
Symbol zu Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2
ETA-11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104405861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9050250 55
EAN/GTIN:
     4043377204639
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf 5.0x 55 Vollgewinde Pozidriv 2 Edelstahl A2

Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
5 mm
d2 max.:
9,7 mm
Form:
VG
k max.:
2,9 mm
L:
55 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
Eigenmarke
Größe:
5.0x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf a2, edelstahl-kreuzschlitz-spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071021001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.