Die fischer PowerFast FPF-SZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Schraube eignet si...
4317784400619 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Bohrspitze - Senkkopf mit Unterkopffräsrippen und Innen-6-rund-Antrieb - Selbstschneidende Bohrspitze für präzises Eindrehen ohne Vorbohren und zur V...
SWG Formel F Spanplattenschrauben 5 mm 60 mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 200 St. Formel F Allzweckschrauben 5 X 60 Edelstahl A2 ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen) Senkkopf mit Fräsrippen Unte...
SWG Formel F Spanplattenschrauben 6 mm 80 mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 100 St. Formel F Allzweckschrauben 6 X 80 Edelstahl A2 ttap-Antrieb (TX Antrieb mit Zapfen) Senkkopf mit Fräsrippen Unte...