Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404598
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010300355
EAN/GTIN:
     4003530098109
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
SPAX Senkkopf 3.0x 35 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
k max.:
1,8 mm
L:
35 mm
L1:
23 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Form:
TG
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
3.0x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 3x35, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0289*
€ 0,0376*
Lager 3145
39000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,0434*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,70*
€ 21,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 23,42*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 1,026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.