| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-722965 Herst.-Nr.: 880910190030035 EAN/GTIN: 4003530098109 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 3 x 35/23-T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88091.019· Normart REYHER-Artikel 88091· Oberfläche WIROX Weitere Informationen: | | Typ: | SPAX Seko-T-Tg | Schrauben-Ø: | 3 mm | Schraubenlänge: | 35 mm | Marke: | SPAX | Ausführung: | SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus Tg = Teilgewinde | Werkstoff: | St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube spax senkkopf t-star, senkkopfschraube ohne norm, torx-spanplattenschrauben senkkopf, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000226891 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0289* | € 0,0375* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0336* | € 0,0432* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,39* | € 21,51* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,64* | € 25,38* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,19* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01764* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|