Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Technisches Datenbaltt zu SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104404417
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010600805
EAN/GTIN:
     4003530166488
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
SPAX Halbrundkopf 6.0x 80 Vollgewinde Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2 max.:
11,9 mm
Form:
VG
k max.:
4 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
L1:
61 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPAX
Größe:
6.0x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben torx, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head, 6x80, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Verzinkt Blau, Vollgewindespax
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1358*
€ 0,1358*
12 Tage
142400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1385*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1074*
€ 0,1434*
200
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1187*
€ 0,1557*
Lager 3145
7800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,189*
€ 0,239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 1,9554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.