Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Produktbild zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Skizze zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Symbol zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Symbol zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
Symbol zu S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet
ETA 11/0283
Artikel-Nr.:
     3145-104403485
Hersteller:
     S&P
Herst.-Nr.:
     9245400645 45/24
EAN/GTIN:
     4043377317162
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
S&P Terrassenschraube ZKO 4.5x 45 TX20 martensitisch Edelstahl gehärtet

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Produktvorteile:
  • durch den Zylinderkopf mit kleinem Senkkopf werden die Holzfasern ins Material gezogen. Dadurch entsteht ein optimaler Barfussbelag.
  • die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente.
  • auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden.
  • durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auch auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.
  • taumelfreier Antrieb Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.
  • martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
  • spezielle Gleitbeschichtung
  • Europäische Technische Bewertung ETA 11/0283


Weitere Informationen:
L:
45 mm
Form:
TG
Oberfläche:
martensitisch gehärtet
Material:
Edelstahl
Größe:
4.5x 45 | 200 Stk mm
d1:
4,5 mm
Antrieb:
TX 20
Kopf ø:
7,05 mm
L1:
24 mm
k:
4,8
d3:
5,35
Weitere Suchbegriffe: Terrassenschraube, terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Holzterrassenschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spanplattenschrauben, Terrassenbohrschrauben, Terrassenschrauben, Terrassotec, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1808*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,36*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.