Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104403414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9044245 60
EAN/GTIN:
     4043377198525
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Holzbohrschraube Senkkopf 4.5X 60/36 Torx 20 Edelstahl A2

Senkkopf mit Bohrspitze und Fräsrippen.

Verwendung: Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.
Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d2 max.:
9 mm
d1:
4,5 mm
Form:
TG
k max.:
2,75 mm
L:
60 mm
L1:
36 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
4.5X 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, edelstahl-torx-spanplattenschraube 4,5x60, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
14200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1302*
€ 0,1832*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 14,16*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.