Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2
Produktbild zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2
Skizze zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2
Symbol zu Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104403404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9044240 60
EAN/GTIN:
     4043377198426
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Holzbohrschraube Senkkopf 4.0x 60/40 Torx 20 Edelstahl A2

Senkkopf mit Bohrspitze und Fräsrippen.

Verwendung: Holzbau, Zimmerer, Tischler, Industrie, Fenster- und Türenbau, usw.
Europäische-Technische Bewertung ETA 11/0283.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d2 max.:
8 mm
d1:
4 mm
Form:
TG
k max.:
2,5 mm
L:
60 mm
L1:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
4.0x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube senkkopf, torx spanplattenschrauben, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,106*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.