Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Anwendungsbild zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104403281
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     35703503201011
EAN/GTIN:
     4003530246951
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Dielenschraube
Holzdielenschraube
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Fußbodenschraube Senkkopf 3.5x 45 Teilgewinde Torx 10 Wirox-Silber

Mit schlankem Kopf, Fräsrippen und CUT-Spitze. Die ideale Schraube für Massivholzfussböden. Die perfekte Verbindung von Nut und Feder Dielen. Je Paket ist ein BIT beigelegt.

Produktvorteile:
  • die ideale Schraube für Massivholzfussböden
  • die perfekte Verbindung von Nut und Feder Dielen
  • mit schlankem Kopf, Fräsrippen und CUT-Spitze


Weitere Informationen:
L:
45 mm
Oberfläche:
Wirox-Silber
Material:
Stahl
d1:
6 mm
Form:
TG
Größe:
3,5x45 mm
Antrieb:
TX 10
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPAX
L1:
28 mm
d:
3,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
500
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0541*
€ 0,0697*
7 Tage
7500
500
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,065*
€ 0,0826*
6 Tage
4000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0675*
€ 0,0865*
6 Tage
11500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0679*
€ 0,0879*
Lager 3145
154500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0924*
€ 0,1154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 0,996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.