Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Anwendungsbild zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104403264
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     25170004504521
EAN/GTIN:
     4003530184079
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
SPAX Holzfassadenschraube Linsensenkkopf 4.5x 45 TG TX20 A2 mit Bewertung

Zur sichtbaren und verdeckten Befestigung.

Die ideale SPAX mit Linsensenkkopf für Holzfassaden.
  • Die Teilgewindeschraube sorgt für ein sicheres Heranziehen der Bekleidungsbretter an die Unterkonstruktion
  • Sauberes Versenken durch Fräsrippen
  • Verarbeitung ohne Vorbohren möglich


T-STAR plus mit Zapfenführung, CUT-Spitze, Fräsrippen, und Wellenprofil.

Produktvorteile:
  • CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes
  • Dekorativer Linsensenkkopf
  • T-STAR plus: sicherer Werkzeugsitz, optimale Kraftübertragung
  • Wellenprofil: schnelles und sicheres Verschrauben
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.



Bei gerbsäurehaltigen Holzarten wie Eiche, Robinie, Nussbaum, Rüster, die Oberfläche A4 verwenden und vorbohren!

Weitere Informationen:
Form:
TG
Antrieb:
TX 20
Material:
Edelstahl
d1:
4,5 mm
L:
45 mm
Oberfläche:
A2
L1:
30 mm
d2 max.:
8,8 mm
Größe:
4.5x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrschraube, Holzfassadenschraube, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4,5x45 tx25, edelstahl holzfassadenschraube, torx-spanplattenschrauben a2, 4.5x45, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Fassadenschrauben, Holzbohrschrauben, Holzfassadenschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1141*
€ 0,1491*
5 Tage
1600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1165*
€ 0,1537*
1 Tag
1120
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1199*
€ 0,1559*
6 Tage
1600
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1263*
€ 0,1633*
Lager 3145
5800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.