Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Produktbild zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Skizze zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
ETA-12/0114
Anwendungsbild zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Anwendungsbild zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Symbol zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
LOGO zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
LOGO zu SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104403232
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0538000600603
EAN/GTIN:
     4003530246708
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
SPAX-D Holzterrassenschraube mit Zylinderkopf 6.0x 60 Torx 25 Edelstahl A4

Mit Zylinderkopf, Wellenschliff und CUT-Spitze.

Produktvorteile:
  • Sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
  • Leichtes Verschrauben auch bei harten Hölzern - Vorbohren empfohlen
  • Zylinderkopf: kann leicht mit verringerter Spaltwirkung im Holz versenkt werden
  • Fixiergewinde: Ermöglicht eine dauerhafte Verbindung zweier Hölzer (Schraubstockeffekt). Das obere Deckbrett löst sich nicht
  • CUT-Spitze: Veringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzes
  • SPAX typisches Wellenprofil: Leichtes Eindringen der Schraube in das Holz



Hinweis:

In der Terrassen-Praxis haben sich folgende Schraubenlängen bewährt:
  • Dielenstärke bis 21 mm = 60 mm Schraubenlänge (Holz auf Holz)
  • Dielenstärke 22 – 28 mm = 70 mm Schraubenlänge (Holz auf Holz)


ETA-12/0114

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
L1:
28 mm
Oberfläche:
A4
L:
60 mm
Material:
Edelstahl
d2 max.:
7 mm
Form:
TG / Fixiergewinde
d1:
6 mm
Größe:
6.0x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Dach-Konstruktions-Schraube, Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Holzbohrschraube, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Holzterrassenschraube, Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben 6x60 torx, terrassenbauschraube, terrassenschrauben spax, 6x60, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Holzbohrschrauben, Holzterrassenschrauben, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Spax, Spax-D, SpaxD, Terrassenbohrschrauben, Terrassenschraube 10, Terrassenschraube 11, Terrassenschraube 12, Terrassenschraube 5, Terrassenschraube 6, Terrassenschraube 7, Terrassenschraube 8, Terrassenschraube 9, Terrassenschrauben 10, Terrassenschrauben 11, Terrassenschrauben 12, Terrassenschrauben 5, Terrassenschrauben 6, Terrassenschrauben 7, Terrassenschrauben 8, Terrassenschrauben 9, Torxschrauben, Universalschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51600
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,2923*
€ 0,3723*
2 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,3442*
€ 0,4442*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4974*
€ 0,6374*
Lager 3145
3900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5036*
€ 0,6436*
5 Tage
3500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,5131*
€ 0,6582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6336*
€ 0,75398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6036*
€ 0,71828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.