Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Holzbauschraube R 88192 Zylinderkopf T-STAR 6 x 60/28 -T A 4 m.CUT-Sp.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SPAX Holzbauschraube R 88192 Zylinderkopf T-STAR 6 x 60/28 -T A 4 m.CUT-Sp.
SPAX Holzbauschraube R 88192 Zylinderkopf T-STAR 6 x 60/28 -T A 4 m.CUT-Sp.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509227
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     8,81929E+14
EAN/GTIN:
     4003530246708
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzbauschraube R 88192 ZYLKO T-STAR 6x60/28-T A 4 CUT-Sp. 100St. SPAX Artikel 88192 A 4 SPAX D-Zyko-T SPAX Schrauben D für Terrassen-Dielen · mit Fixiergewinde · Spitze · Zylinderkopf - Abmessung: 6 x 60/28 -T VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: SPAX D-Zyko-T· Gruppencode: 88192.944· Normart: REYHER-Artikel 88192
Weitere Informationen:
eClassID:
23110111
HerstellerNr:
8,81929E+14
Werksnummer:
8000485719
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60/28 -T
Norm:
R 88192 Zylinderkopf T-STAR
Produktart:
Holzbauschraube
Ausfuehrung:
A 4 m.CUT-Sp.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47700
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,2923*
€ 0,3823*
2 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,3442*
€ 0,4442*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4974*
€ 0,6374*
1 Tag
4000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5036*
€ 0,6436*
Lager 1955
3500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,5131*
€ 0,6582*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,6357*
€ 0,75648
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5931*
€ 0,70579
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5831*
€ 0,69389
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,5631*
€ 0,67009
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,5131*
€ 0,61059
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 65,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.