| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103393019 Herst.-Nr.: 49210 EAN/GTIN: 4003482492109 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Wandtresor Pure-Safe PSW 120 E anthrazitAusstattung:- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- GrößePSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachhboden
Schließsystem:- Klassisches Doppelbartschloss (PSW 110 / 120 K)
- Schlüssellänge: 76 mm (PSW 110 / 120 K)
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk (PSW 110 / 120 K)
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss (PSW 120 E)
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatische Türöffnung (PSW 120 E)
- Öffnungsmethoden: Generalcode und Benutzercode (PSW 120 E)
- Sie können die Geheimzahlen jederzeit ändern (PSW 120 E)
- Haptisches Feedback bei Tastendruck (PSW 120 E)
- Klares und gut lesbares Display (PSW 120 E)
- Zusatzschloss für Notöffnung (PSW 120 E)
Weitere Informationen: | | Versicherungsschutz privat (€) bis: | kein Versicherungsschutz | Volumen: | 10,6 l | Gewicht: | 9,98 kg | Modell: | PSW 120 E | Außenmaß HxBxT: | 254 x 360 x 195 mm | Marke: | Burg-Wächter | Farbe: | anthrazit | Innenmaß HxBxT: | 224 x 325 x 145 mm | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | nach Vereinbarung des Versicherers |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 176,13* | € 217,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 176,00* | € 217,36* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,52* | € 252,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|