Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 30 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 30 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 30 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103386633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01030 SW.
EAN/GTIN:
     9002563103052
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Haltering Hotel-Kleiderbügel Osiris DM 30 mm Kunststoff schwarz




Hinweis:
Verschlussring mit Innen-Durchmesser 35 mm auch für Ovalrohre 30 x 15 mm geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verschluss
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
Innen ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Diebstahlsicherung, Hotelring, Sicherheitsring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40075
ab € 2,83*
Zubehör
k.A.
40044
ab € 1,24*
Zubehör
Grimme
27002805
ab € 14,07*
Zubehör
Grimme
27002830
ab € 15,10*
Zubehör
k.A.
27002905
ab € 21,34*
Zubehör
k.A.
27002930
ab € 27,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.