Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Osiris Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Osiris Kunststoff schwarz
Produktbild zu Kleiderbügel Osiris Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103385610
Hersteller:
     Hagspiel
Herst.-Nr.:
     40044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
kleiderbügel
Kleiderbügel Osiris Kunststoff schwarz

Kleiderbügel sind begehrte Mitnahme-Artikel in Hotels, Gastronomie, Firmen, Schulen, Theatern usf . Um diesem Übel vorzubeugen, besteht die Möglichkeit, einen Kleiderbügel mit Aufhängestift statt eines üblichen Hakens zu verwenden. Der Aufhängestift passt in einen Kunststoffring, der einfach auf das Möbelrohr (Kleiderstange) aufgeschoben oder geklipst wird. Einfaches Verschieben und Aus- und Einhängen der Kleiderbügel ist möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hotelstift | Hosensteg | Kleiderschlaufen
Breite:
440 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Hagspiel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, Hotelring, Sicherheitskleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hagspiel
01030 SW.
ab € 0,86*
Zubehör
Hagspiel
01035S
ab € 1,29*
Zubehör
Hagspiel
01035
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.