Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PushPower Empfänger TRIAC 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
LOGO zu PushPower Empfänger TRIAC 230 V
Artikel-Nr.:
     3145-103381533
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-PPREC02TRIAC
EAN/GTIN:
     9002843453112
Suchbegriffe:
Triac
triac
PushPower Empfänger TRIAC 230 V

230 V TRIAC MONO Empfänger für PushPower Schalter
  • zur Steuerung von dimmfähigen 230 V LED MONO Leuchten
  • Es können bis zu 10 Schalttasten (2 oder 4-Fach-Schalter) bzw. Schaltkomponenten angelernt werden
  • Memory Funktion, letzte Einstellung bleibt erhalten
  • Reichweite bis zu 80 m (30 m in Gebäuden)

Schaltfunktion:
ein / aus / dimmen

Hinweis:
Der Empfänger kann in einer Gerätedose nach DIN 49073, im Leuchtenkörper (Deckenleuchten) oder individuell platziert werden.
Der Empfänger kann parallel auch mit einem kabelgebundenen Taster gesteuert werden Bsp. bestehende Deckenleuchte mit bestehender Kabelinstallation + zusätzliche Steuerleitung vom Taster.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Primär:
Anschlussklemmen
Breite:
52 mm
Oberfläche:
weiß
Höhe:
23 mm
Type:
PushPower Empfänger TRIAC
Werksnummer:
SL-PPREC02TRIAC
max. Leistung:
150 W
Spannung:
230 V
Marke:
Siro
Länge:
52 mm
Sekundär:
Anschlussklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-PP40K1
ab € 29,96*
Zubehör
SIRO
SL-PP40K60
ab € 29,88*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W2K1
ab € 39,15*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W2K60
ab € 39,26*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W4K1
ab € 42,36*
Zubehör
SIRO
SL-PP55W4K60
ab € 42,50*
Zubehör
SIRO
SL-PP62K1
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.