Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103380957
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.025 97
EAN/GTIN:
     4014884738610
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken HEWI 477.90.025 Höhe 50 mm, Polyamid lichtgrau glänzend

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Halbrundkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
43,5 mm
Material:
Polyamid
Oberfläche:
lichtgrau glänzend (97)
Produktart:
Mantelhaken
Lochabstand:
22 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Rosette Ø 50 mm
Type:
477.90.025
Marke:
HEWI
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, hewi garderobendoppelhaken, garderobenhaken, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 11,73*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 8,71*
€ 12,19*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,82*
€ 12,34*
Lager 3145
19
1
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 97
ab € 8,20*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 97
ab € 5,19*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 97
ab € 10,64*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 97
ab € 3,11*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 97
ab € 4,93*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 97
ab € 8,54*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 97
ab € 3,71*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 97
ab € 2,99*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 97
ab € 3,49*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 97
ab € 17,65*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 97
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.