Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken 477.90.025 2 Hak.PA 97 lichtgrau D.50mm A.43,5mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206771_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206771_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206770
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.025 97
EAN/GTIN:
     4014884738610
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI FarbenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit Befestigungsrosette
Weitere Informationen:
Farbe:
97 lichtgrau
Ausladung:
43,5 mm
Ausführung:
2 Haken
Material:
Polyamid
Ø:
50 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, hewi aufhänge-doppelhaken, garderobenhaken, Doppelhaken, Einzelhaken, Handtuchhaken, Handtuchhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,34*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 8,71*
€ 12,18*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,83*
€ 12,33*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 12,40*
1
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 97
ab € 8,36*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 97
ab € 5,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 97
ab € 10,83*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 97
ab € 3,07*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 97
ab € 4,87*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 97
ab € 8,51*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 97
ab € 4,53*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 97
ab € 3,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 97
ab € 3,90*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 97
ab € 17,56*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 97
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.