Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Produktbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Anwendungsbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Anwendungsbild zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Symbol zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
LOGO zu Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau
Artikel-Nr.:
     3145-103379561
Hersteller:
     LED's light
Herst.-Nr.:
     2401201_01
EAN/GTIN:
     8719323787100
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau

Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet werden.
Aufgrund der staubdichten und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller.
Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.

Funktion Bewegungssensor:
  • Erfassungsreichweite einstellbar 2 - 16 m (bei einer Montagehöhe von 2,5 m)
  • Einschaltdauer einstellbar 10 s - 30 min
  • Lichtempfindlichkeit einstellbar 10 - 2.000 Lux


Lieferumfang: inkl. Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüsse

Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Länge:
655 mm
Spannung:
230 V
Type:
FRWL1
Schaltzyklen:
15000
Lichtstrom (Lumen):
1100
Leistung:
7,5 W
Schutzart:
IP65
Höhe:
86 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Material:
Kunststoff, Polycarbonat
Lebensdauer:
50000 h
Breite:
72 mm
Ausstattung:
Bewegungssensor
Oberfläche:
grau, transparent
Leuchtmittel:
1 LED-Röhre
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse D
Marke:
LED's Light
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k, Feuchtraumleuchten, Feuchtraumwannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchten, Leuchtbalken, Leuchtstofflampe, Lichtbalken, Shada, bmhrandsortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,33*
€ 48,53*
3 Tage
13
€ 6,99*
ab € 55,15*
€ 72,53*
Lager 3145
14
€ 5,90*
ab € 60,94*
€ 79,21*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103373926
ab € 27,79*
Zubehör
k.A.
H2012
ab € 1,722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.