Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumwannenleuchte, LED/T8, 4000K, mit HF-Sensor, 7,5W, 1.100 lm, L 600, B 69, H 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumwannenleuchte
LED-Feuchtraumwannenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019585014
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     585014
EAN/GTIN:
     8719323787100
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Feuchtraumwannenleuchte, LED/T8, 4000K, mit HF-Sensor, 7,5W, 1.100 lm, L 600, B 69, H 90

Einzelleuchte
Unterteil Kunststoff grau
Abdeckung Kunststoff transparent satiniert
mit HF-Sensor

Erfassungswinkel 360°
Reichweite 1-8 m
Zeit 10 Sek.-30 Min. einstellbar
Helligkeit 10-200 Lux einstellbar
inkl. T8-LED-Röhre

Farbtemperatur 4000K
Lebensdauer 30.000 Stunden
Leistung: 7,5W, 1.100 lm
Maße, mm: L 600, B 69, H 90

Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, led feuchtraumleuchte 4000k, LED-Feuchtraumwannenleuchte, LED/T8, 4000K, mit, 585014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,36*
€ 48,49*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 55,18*
€ 72,34*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 61,04*
€ 78,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103373926
ab € 27,92*
Zubehör
k.A.
H2012
ab € 1,722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.