Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Einbauleuchten
>
Artikel
LED Einbauleuchte Quadrum Plus, 4300 K neutralweiß, schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103379559
Hersteller:
DOMUS Line
Herst.-Nr.:
1281446N
EAN/GTIN:
8027934312124
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
LED Einbauleuchte Quadrum Plus, 4300 K neutralweiß, schwarz matt
QUADRUM PLUS ist ein moderner designorientierter LED-Strahler dessen klare puristische Form perfekt mit modernen Möbeln harmoniert.
Die Anschlussleitung kann auf einfache Weise mittels Steckverbindung von der Leuchte getrennt werden, dadurch wird ein späterer Austauch der Leuchte bzw. die Montage vereinfacht.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V/DC
Ausführung:
Einzelleuchte
Leistung:
3 W
Länge:
65 mm
Einbautiefe:
12 mm
Einbau ø:
57 mm
Breite:
65 mm
Material:
Kunststoff
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Höhe:
2,3 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Lichtstrom (Lumen):
360
Lichtfarbe:
4300 K neutralweiß
Leuchtmittel:
LED
Type:
Quadrum Plus
Marke:
Domus Line
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
... >
Einbauleuchten
>
Spots
>
Einbauleuchte Quadrum Plus 12V/DC
Weitere Suchbegriffe:
einbauleuchte 4000k
,
Domusline
,
Einbauspot
,
Ledstrahler
,
Möbeleinbauleuchte
,
Möbeleinbauspot
,
Spot
,
möbelspot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W
L & S
12507730002
ab € 15,02*
Zubehör
LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W
L & S
12507740002
ab € 24,80*
Zubehör
LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W
L & S
12507750002
ab € 40,30*
Zubehör
LED-Netzgerät SLD75, 12 V/DC, dimmbar, 9-fach Verteiler, Leistung 50 W
DOMUS Line
864901
ab € 93,58*
Zubehör
LED-Verteiler 6-fach VTL05 12V/DC, Kabellänge 2000 mm, LED-Stecker
BILTON
170109_00
ab € 4,58*
Zubehör
Sensorschalter CAPSENS 12 V/DC, max. 30 W, mit Verteiler
DOMUS Line
1737003
ab € 45,22*
Zubehör
Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
L & S
13300330300
ab € 37,30*
Zubehör
Verlängerungsleitung VLL04 12V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen