Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Produktbild zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Skizze zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Symbol zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Symbol zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Symbol zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Symbol zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Symbol zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
LOGO zu Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler
Artikel-Nr.:
     3145-103372749
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     13300330300
EAN/GTIN:
     8015233824141
Sensorschalter Touch-LED dimm, alufarbig, 12 V/DC, inkl. 6-fach Verteiler

Schalten durch Berühren der kleinen LED in der Mitte des Sensors.

Dieser Einbau-Sensorschalter wird zwischen Netzgerät und Leuchte angeschlossen.
Es können auch mehrere Touch-LED an einem Netzgerät angeschlossen werden.
Daher kann man mehrere Leuchten, die an einem Netzgerät angeschlossen sind unabhängig voneinander schalten.

Schaltfunktion: Kurzes Berühren = ein-/ausschalten, Langes Berühren = dimmen.

Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
1200 mm
Einbautiefe:
16,5 mm
Oberfläche:
alufarbig
Material:
Kunststoff
ø:
19,5 mm
Einbau ø:
15,3 mm
Höhe:
1,5 mm
Spannung:
12 V/DC
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker, Leitung 1000 mm mit 6-fach Verteiler (60x40x11 mm)
max. Leistung:
36 W
Type:
Touch LED dimm
Produktart:
Zubehör
Marke:
L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.