Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Produktbild zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Skizze zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Skizze zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
LOGO zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m
Artikel-Nr.:
     3145-103378678
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12810510000ZN
EAN/GTIN:
     8056320329804
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 20 m

LED-Band mit COB-Technologie, bei der keine einzelnen LED sichtbar sind.
Dieses LED-Band ist mit 504 LED/m bestückt, die unter einer gemeinsamen Phosphorschicht liegen.
Dadurch entsteht ein sehr gleichmäßiges homogenes Lichtband ohne sichtbare LED-Punkte.
  • Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine
  • keine sichtbaren LED-Punkte
  • sher gut geeignet für die Anwendung in kleinen LED-Profilen
  • Trennstelle alle 35,7 mm
  • Es dürfen LED-Bänder bis max 3,2m gebildet werden.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Weitere Informationen:
Längeneinheiten:
35,7 mm
Produktart:
LED-Band
Höhe:
1,5 mm
Type:
LED-Band COB
Spannung:
12 V/DC
Schutzart:
IP20
Ausstattung:
-
Oberfläche:
weiß
Lichtstrom (Lumen):
780 lm/m
Ausführung:
Rolle 20 m
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Breite:
8 mm
Leistung:
11/m W
Länge:
20000 mm
Material:
Kupferplatine
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
11 kWh
Energieeffizienzklasse:
G
Marke:
L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0202*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Millimeter
ab 50 Millimeter
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Millimeter
ab 100 Millimeter
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Millimeter
ab 1000 Millimeter
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Millimeter
ab 2500000 Millimeter
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.