Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Produktbild zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Skizze zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Skizze zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Symbol zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
LOGO zu LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m
Artikel-Nr.:
     3145-103378674
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12810450000ZN
EAN/GTIN:
     8056320322515
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band COB 11 W/m 4000 K neutralweiß Rolle 5 m

LED-Band mit COB-Technologie mit 504 LED/m, die unter einer gemeinsamen Phosphorschicht liegen.
Dadurch entsteht ein sehr gleichmäßiges homogenes Lichtband ohne sichtbare LED-Punkte.
  • Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine
  • sehr gut geeignet für die Anwendung in kleinen LED-Profilen
  • Trennstelle alle 35,7 mm
  • Es dürfen LED-Bänder bis max 3,2m gebildet werden.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Für die Verlötung von Anschlussleitungen ist eine extra dünne Lötspitze zu verwenden.
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Weitere Informationen:
Längeneinheiten:
35,7 mm
Produktart:
LED-Band
Höhe:
1,5 mm
Type:
LED-Band COB
Spannung:
12 V/DC
Schutzart:
IP20
Ausstattung:
2 Anschlussleitungen 3000 mm mit Stecker
Oberfläche:
weiß
Lichtstrom (Lumen):
780 lm/m
Ausführung:
Rolle 5m
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Breite:
8 mm
Leistung:
11/m W
Länge:
5000 mm
Material:
Kupferplatine
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
11 kWh
Energieeffizienzklasse:
G
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 14,99*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,77*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,54*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.