Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Skizze zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
LOGO zu LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm
Artikel-Nr.:
     3145-103377437
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1323801N/100
EAN/GTIN:
     8027934302248
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band FLEXYLED SE H4 4000 K neutralweiß 12 V/DC, 1000mm

FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion (Side-Emitting).
Entwickelt mit einer neuen Extrusionstechnik der abstrahlenden Silikonmaterialien wurde FLEXYLED SE H4 eigens für die Einbau-Installation in Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe bündig mit der Platte konstruiert.

Für die Installation der SE-Kollektion sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig.
Das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung eingesetzt werden.
Ideal für die Installation an Schrankseiten.
  • Lichtabstrahlung seitlich über die schmale Seite
  • lineares LED Lichtband in flexiblem rechteckigen Silikonüberzug
  • 120 LED/m
  • Trennstelle alle 25 mm


Hinweis:
Flexyled SE H4 verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.
Der Anschluss darf nur einseitig erfolgen.
Flexyled SE H4 darf nicht rechtwinkelig gebogen bzw. geknickt werden.

Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Spannung:
12 V/DC
Leuchtmittel:
LED
Höhe:
10 mm
Material:
Silikon
Oberfläche:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
4 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Montageart:
Einbau
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen mit Stecker
Type:
FLEXY LED
Lichtstrom (Lumen):
840
Leistung:
12 W
Schutzart:
IP44
Produktart:
LED-Band
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
12 kWh
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, led streifen 4000k, lichtschlauch, led streifen ip44, Farbtrend, Flexiled, Flexschlauch, Flexy LED, LED-Schlauch, Ledschlauch, Trendfarbe Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,01*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,99*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,44*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.