Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Produktbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Skizze zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Anwendungsbild zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Symbol zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
LOGO zu LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm
Artikel-Nr.:
     3145-103377436
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1323801B/300
EAN/GTIN:
     8027934302279
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band FLEXYLED SE H4 3000 K warmweiß 12 V/DC, 3000mm

FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion (Side-Emitting).
Entwickelt mit einer neuen Extrusionstechnik der abstrahlenden Silikonmaterialien wurde FLEXYLED SE H4 eigens für die Einbau-Installation in Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe bündig mit der Platte konstruiert.

Für die Installation der SE-Kollektion sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig.
Das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung eingesetzt werden.
Ideal für die Installation an Schrankseiten.
  • Lichtabstrahlung seitlich über die schmale Seite
  • lineares LED Lichtband in flexiblem rechteckigen Silikonüberzug
  • 120 LED/m
  • Trennstelle alle 25 mm


Hinweis:
Flexyled SE H4 verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.
Der Anschluss darf nur einseitig erfolgen.
Flexyled SE H4 darf nicht rechtwinkelig gebogen bzw. geknickt werden.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Type:
FLEXY LED
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen mit Stecker
Breite:
4 mm
Spannung:
12 V/DC
Oberfläche:
weiß
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Lichtstrom (Lumen):
2100
Material:
Silikon
Höhe:
10 mm
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Länge:
3000 mm
Montageart:
Einbau
Schutzart:
IP44
Produktart:
LED-Band
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
30 kWh
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch 3m, lichtschlauch, led streifen ip44, Domus Line, Flexiled, Flexschlauch, Flexy LED, LED-Schlauch, Ledschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,44*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.